マックグリーン
アンチホーネットⅢ
命の危険さえ伴うスズメ蜂の駆除作業において充分な安全性を確保するために開発された、対蜂専用の防護服。
コンパクト設計で、通気性も確保しています。
サイズ
フリー
セット内容
フード、つなぎ服、手袋、長靴、専用バッグ
質量(kg)
約3.9
足サイズ
フリー/27cm
適応身長(cm)
160~190
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31831827
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください