プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」

プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」 - みのる産業
(1件のレビュー)

業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。
ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。
0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。
プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。
農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。
伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。

種類電気式タンク容量(L)10質量(kg)3.3圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48噴口縦型2頭口内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31831888FP-1010
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31831888
2023-12-14
用途: 自宅の除草作業
株式会社ヤマカメカプン

今までのタンクが鉄製で重かった。プラスチックのタンクで軽く作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする