YOKOHAMA(横浜ゴム)
トップコートFフッ素
耐候性に優れた2成分形のフッソ系トップコートです。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
8L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(8kg)
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31840394
-
グレー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31840403
-
ライトグレー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください