HVSシートグリーン

HVSシートグリーン - YOKOHAMA(横浜ゴム)

通気層に不織布を用い、表面に耐水性がある特殊フィルム層を採用したため仮防水機能がある通気緩衝シートです。シート裏面(コンクリート被着面)に自着層(粘着層)があるため、プライマー塗布後、シート貼り付けが可能です。

グリーン主な用途コンクリート1巻長さ(m)25幅(m)1.04危険物の類別非危険物内容量1巻(1巻)
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31840568-
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする