曜日別特売

【LED付】EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き)

【LED付】EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業【LED付】EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業【LED付】EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業【LED付】EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業【LED付】EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業【LED付】EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業

LED付で展示物を更に魅力的に!天枠内側に昼白色LEDが1灯付きます。
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。
直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。
棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。
スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。
すっきりしたデザインの平ケース

高さ(mm)920厚さ(mm)(腰板)5.4、(底板)9.5、(ストッカー部底板)9耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)キャスター数4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。
全32種類を絞り込む
フレーム色
幅W(mm)
奥行D(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
フレーム色
幅W(mm)
奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31842266C9-45(LED付)シルバー900450
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842275C9-45(LED付)ブラック900450
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842309C9-60(LED付)シルバー900600
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842318C9-60(LED付)ブラック900600
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842345C12-45(LED付)シルバー1200450
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842354C12-45(LED付)ブラック1200450
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842388C12-60(LED付)シルバー1200600
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842397C12-60(LED付)ブラック1200600
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842424C15-45(LED付)シルバー1500450
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842433C15-45(LED付)ブラック1500450
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842467C15-60(LED付)シルバー1500600
オープン
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842476C15-60(LED付)ブラック1500600
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842503C18-45(LED付)シルバー1800450
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842519C18-45(LED付)ブラック1800450
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842546C18-60(LED付)シルバー1800600
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842555C18-60(LED付)ブラック1800600
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842284C9-45(LED付)クローム900450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842293C9-45(LED付)ゴールド900450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842327C9-60(LED付)クローム900600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842336C9-60(LED付)ゴールド900600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842363C12-45(LED付)クローム1200450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842379C12-45(LED付)ゴールド1200450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842406C12-60(LED付)クローム1200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842415C12-60(LED付)ゴールド1200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842449C15-45(LED付)クローム1500450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842458C15-45(LED付)ゴールド1500450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842485C15-60(LED付)クローム1500600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842494C15-60(LED付)ゴールド1500600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842528C18-45(LED付)クローム1800450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842537C18-45(LED付)ゴールド1800450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842564C18-60(LED付)クローム1800600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31842573C18-60(LED付)ゴールド1800600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥30,000/税込¥33,000
北海道地方数量1につき¥100,000/税込¥110,000
沖縄地方数量1につき¥100,000/税込¥110,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする