曜日別特売

【LED付】EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き)

【LED付】EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業【LED付】EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業【LED付】EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業【LED付】EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業【LED付】EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業【LED付】EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業

LED付で展示物を更に魅力的に!柱枠内側に昼白色LED2灯(左右)付きます。
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。
直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。
棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。
スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。
スペースを有効に使い、商品ボリュームを見せるハイケース。壁面周りにも最適です。

厚さ(mm)(腰板)5.4、(底板)9.5、(ストッカー部底板)9耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。
全96種類を絞り込む
フレーム色
幅W(mm)
奥行D(mm)
高さH(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
フレーム色
幅W(mm)
奥行D(mm)
高さH(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31844183S9-452(LED付)シルバー90045012003
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844199S9-452(LED付)ブラック90045012003
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844226S9-455(LED付)シルバー90045015003
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844235S9-455(LED付)ブラック90045015003
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844269S9-458(LED付)シルバー90045018004
オープン
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844278S9-458(LED付)ブラック90045018004
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844305S9-602(LED付)シルバー90060012003
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844314S9-602(LED付)ブラック90060012003
オープン
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844348S9-605(LED付)シルバー90060015003
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844357S9-605(LED付)ブラック90060015003
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844384S9-608(LED付)シルバー90060018004
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844393S9-608(LED付)ブラック90060018004
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844427S12-452(LED付)シルバー120045012003
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844436S12-452(LED付)ブラック120045012003
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844463S12-455(LED付)シルバー120045015003
オープン
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844479S12-455(LED付)ブラック120045015003
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844506S12-458(LED付)シルバー120045018004
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844515S12-458(LED付)ブラック120045018004
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844549S12-602(LED付)シルバー120060012003
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844558S12-602(LED付)ブラック120060012003
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844585S12-605(LED付)シルバー120060015003
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844594S12-605(LED付)ブラック120060015003
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844628S12-608(LED付)シルバー120060018004
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844637S12-608(LED付)ブラック120060018004
オープン
559,800
615,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844664S15-452(LED付)シルバー150045012003
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844673S15-452(LED付)ブラック150045012003
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844707S15-455(LED付)シルバー150045015003
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844716S15-455(LED付)ブラック150045015003
オープン
529,800
582,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844743S15-458(LED付)シルバー150045018004
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844759S15-458(LED付)ブラック150045018004
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844786S15-602(LED付)シルバー150060012003
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844795S15-602(LED付)ブラック150060012003
オープン
529,800
582,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844829S15-605(LED付)シルバー150060015003
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844838S15-605(LED付)ブラック150060015003
オープン
559,800
615,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844865S15-608(LED付)シルバー150060018004
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844874S15-608(LED付)ブラック150060018004
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844908S18-452(LED付)シルバー180045012003
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844917S18-452(LED付)ブラック180045012003
オープン
529,800
582,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844944S18-455(LED付)シルバー180045015003
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844953S18-455(LED付)ブラック180045015003
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844987S18-458(LED付)シルバー180045018004
オープン
559,800
615,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844996S18-458(LED付)ブラック180045018004
オープン
639,800
703,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31845023S18-602(LED付)シルバー180060012003
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31845039S18-602(LED付)ブラック180060012003
オープン
559,800
615,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31845066S18-605(LED付)シルバー180060015003
オープン
529,800
582,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31845075S18-605(LED付)ブラック180060015003
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31845109S18-608(LED付)シルバー180060018004
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31845118S18-608(LED付)ブラック180060018004
オープン
649,800
714,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844208S9-452(LED付)クローム90045012003
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31844217S9-452(LED付)ゴールド90045012003
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする