スイデン
工場扇 スイファン スタンドタイプ ポッキンプラグ付
電源コード先端にポッキンプラグを装備。
・「強」「中」「弱」風量3段切換
・ワンプッシュ折りたたみ
・らくらく組立・簡単収納
羽根(Φmm)
450
羽根枚数
4
質量(kg)
11
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
スイッチ
強中弱切
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
強:165/186、中:147/144、弱:131/119
モーター
全閉型
電源コード(m)
3
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
保護装置
モーター保護装置内蔵
風量調整
ロータリー式、3段速調
材質(羽根)
プラスチック製
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
強:345/390、中:308/303、弱:274/249
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31868464
SF-45VS-1VPP
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください