カチコテSP

カチコテSP - 菊水化学工業

コンクリートに対する付着性などに優れ、浮き・剥がれの発生がほとんどありません。
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
ローラー 刷毛での施工も可能ですが、ローラー、刷毛での仕様はJIS適合仕様になりません。

用途
一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚
所要量(kg/m2)
【コテ塗り仕様】約16m2/袋(約1mm厚)、約1.2kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約16L
【ローラー塗り仕様】約35m2/袋(0.5mm厚)、約0.6kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約17.5L
厚さ(mm)【コテ塗り仕様】0.5~3、【ローラー塗り仕様】0.5種類カチオン系ポリマーセメントJIS規格【コテ塗り仕様】JIS A 6916/下地調整塗材C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容【コテ塗り仕様】施工方法:こて塗り・施工器具:こて、【ローラー塗り仕様】施工方法:ローラー・施工器具:ウールローラー(中毛)内容量1セット(20kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31846238-
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする