菊水化学工業
キクスイ メンテペースト
UR都市機構の性能基準に適合する初期補修用プレミックスポリマーセメントペーストです。
用途
一般建築物の内外装及び床・柱・梁
「キクスイ RLモルタル」の下塗材
鉄筋露出部の防錆
種類
プレミックスモルタル
使用量
単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約9L
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:刷毛塗り、施工器具:刷毛
内容量
1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31846509
-
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310