曜日別特売

JSプレミックスカチオン100RF

JSプレミックスカチオン100RF - 菊水化学工業

ローラー・吹付け専用材料ですが水量調整でコテ塗も可能です。
内外装に使用出来、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練で使用できます。

用途
一般建築物の内外装
下地調整 0.5~1mm厚
改修工法の仲介接着
ALCパネル・コンクリートブロック素地調整
ピンホール・巣穴・ヘアークラックの補修
使用量
<吹付け>
23~27m2/20kg/袋、0.74~0.86kg/m2
<ローラー・刷毛塗り>
33~40m2/20kg/袋、0.50~0.60kg/m2
厚さ(mm)0.5~1種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等内容量1個(20kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31846545-
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする