菊水化学工業
スタッコ ウルトラモルタル・LS
超低収縮:材齢28日で、0.01%以下の収縮率です。
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来、施工後3時間で10N/mm
2
の強度が得られます。
用途
不陸調整
欠損部の断面修復等
厚さ(mm)
3~50
種類
プレミックスモルタル
使用量
約16kg/m
2
、約1.4m
2
(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:こて塗り、施工器具:こて
内容量
1個(20kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31846588
-
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310