菊水化学工業
ネオモル G
建物を雨水等から保護します。
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を防止します。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。
防錆・防食性・コンクリートの中性化抑止に優れています。
用途
一般建築物の外壁・屋根
可とう形下地調整 0.5~1mm厚
防食
厚さ(mm)
0.5~1
種類
ポリマーセメント
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:吹付け、施工器具:リシンガン等
所要量(kg/m
2
)
約6m
2
/15kg、セット約2.5kg/m
2
、単位容積質量:約1.7kg/L
内容量
1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31846633
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310