菊水化学工業
スプリングコート(コテ)
常温・低温ともに高い伸び性能があります。
高い切断時強度を有しています。
防水性に優れています。
用途
下地調整 0.5~2mm
クラック補修
簡易防水
各種防水材の下地調整
厚さ(mm)
0.5~2
種類
EVA
使用量
約1.45kg/m
2
、約14.5m
2
(約1mm厚)、単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約14.5L
危険物の類別
非危険物
希釈液
無希釈
施工内容
施工方法:こて塗り、施工器具:こて
内容量
1セット(21kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31846694
-
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310