菊水化学工業
スタッコプライマー#3
塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。
モルタルの接着力を確保・安定させることができます。
モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
用途
塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。
モルタルの接着力を確保・安定させることができます。
モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
種類
SBR
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m
2
)
450~900m
2
/18kg、0.10~0.20kg/m
2
(5倍液)
内容量
1缶(18kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31846728
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310