はんだこて こて先なし

はんだこて こて先なし - HAKKO(白光)

こて先T12シリーズ用 はんだこて
80種類以上のこて先で、あらゆるはんだ付けに対応

用途HAKKO FX-951、FM-952、FX-950用こて部消費電力(W)70(24V)設定温度範囲200~450℃全長(mm)188(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)30(こて先2.4D型を付けた場合)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーターリーク電圧(mV)<2内容量1セット
注意
※こて先別売
※全長と重量はコードを除きます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31847796FM2028-01
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31847796FM2028-0139528273FM2028-01FM2028-01 はんだこて FM2028 HAKKO(白光) 39528273はんだこて FM2028HAKKO(白光)1セット
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする