トルネ
アンパンマン バランセット
(1件のレビュー)
材質
PET樹脂
質量(g)
約15
入数(枚)
15枚入(3柄各5枚)
幅(cm)
10.5
長さ(cm)
16
高さ(cm)
0.1
内容量
1パック(5枚×3種類)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31852486
2353754
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください