トルネ
アンパンマン ふりかけプレート
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約26
幅(cm)
9
長さ(cm)
17.5
高さ(cm)
1.5
入数(個)
2
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31852495
2353742
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください