曜日別特売

シェリー ザル

シェリー ザル - Richell(リッチェル)シェリー ザル - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

電子レンジOKで下ごしらえもスピーディー。持ちやすいカーブ、水切れの良いスリット形状。

仕様電子レンジOK、食洗機OK、抗菌加工材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3185260816932ホワイトM
330
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
3185262616934ホワイトL
400
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
3185259916933ミントグリーンM
330
取扱い終了
代替品有
3185261716935ミントグリーンL
400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3185259916933318526081693216933 シェリー ザル Richell(リッチェル) 31852608シェリー ザルRichell(リッチェル)1個
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3185261716935318526261693416935 シェリー ザル Richell(リッチェル) 31852626シェリー ザルRichell(リッチェル)1個
379
税込417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31852599
2024-06-21
用途: 梅干し作るとき
その他業種

思ったより小さかった、端が帽子のつばのようになっていてサイズ選びのときそれを計算に入れないといけなかった。Lサイズがよかったなあ。色も透明感があるのかと思っていたが、透明じゃないです。でも小さいざるも必要な時あるので大切に使いますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする