Richell(リッチェル)
シェリー たわし入れ A型
コンパクト洗剤とたわしが分けて置けます。たわし部は出し入れしやすい傾斜形状です。
仕様
抗菌加工
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
230×120×75
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
本体/120、吸盤/70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31852635
16952
1個
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
63240566
16952
1セット(120個)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません