曜日別特売

シェリー 水切りバット

シェリー 水切りバット - Richell(リッチェル)
(2件のレビュー)

少量の食器や野菜の水切りに使いやすいサイズです。

材質ポリプロピレン仕様抗菌加工寸法(mm)350×260×92サイズL容量(L)4.5耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31852775169101個ホワイト
850
799
879(税込)
当日出荷
63240548169101セット(60個)ホワイト
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31852766169111個ミントグリーン
850
取扱い終了
63240539169111セット(60個)ミントグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31852775
2021-09-24
用途: 給湯室の洗い物水切り
株式会社士幌町振興公社製造業

会社の給湯室で使用するために購入しました。
すごくコンパクトなので、場所を取らず、少量の洗い物しか出ないところでは
大変便利です。

対象商品 : 31852775
2020-07-11
用途: 食器乾燥
教育・研究機関

小さな食器乾燥用のバットを探していました.しっかりした作りです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする