曜日別特売

シェリー 排水トレー 止水栓付 S

シェリー 排水トレー 止水栓付 S - Richell(リッチェル)シェリー 排水トレー 止水栓付 S - Richell(リッチェル)
(2件のレビュー)

表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。

材質ポリプロピレン、シリコーンゴム仕様抗菌加工、吊下げフック付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×280×50(吊り下げフックは含みません)耐熱温度(℃)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3185282716922ホワイト
1,000
889
978(税込)
当日出荷
3185281816923ミントグリーン
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3185281816923318528271692216923 シェリー 排水トレー 止水栓付 S Richell(リッチェル) 31852827シェリー 排水トレー 止水栓付 SRichell(リッチェル)1個
889
税込978
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31852827
2024-03-11
用途: キッチンの洗食器置き場
製造業

さすがリッチェル、清潔感高くとても良いです。排水もきっちり流れて行きますし、よくできた商品だと思います。

対象商品 : 31852818
2022-06-13
用途: 家庭用水切りかごのトレーの替えに
サービス業

食器洗いの度トレーの水を捨てるのが嫌で、自然にシンクに排水されるこの品を購入。お値段もお安いし我が家のスペースに入る大きさ(ちょっと大きめ)。水も溜まらないので満足です。
ただ、定期的にトレーを洗う際、縦の出っ張りについた汚れが落としにくい。とれたかなと思って元に戻すと、まだ汚れが!て感じに何度かやり直し。この出っ張りひつようですか?
強度を増すためかな?波型にするとか工夫してもらえたら、★5つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする