【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 ACS(一般ISO)校正

【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 ACS(一般ISO)校正 - A&D
等級M1/M2校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正内容量1個
関連資料:(3.57MB)
注意
※お客様がご使用中の分銅を送付していただきJCSS校正を行うサービスです
※A&Dへの修理品の発送については注文後(メールもしくはFAXにて)送付させて頂く「校正依頼書」にご記入いただき、必ず同梱の上精密機器扱いの元払いにて発送お願いします。
※分銅の汚れ・腐食・キズ・サビ・メッキや塗装の剥げ、打痕跡等がないこと。
※分銅の収納箱、収納ケースがあり、分銅の製造メーカーを特定する銘板等が貼付されていること。
(分銅メーカーが不明の場合、分銅の特性評価ができませんのでJCSS校正はお受けできません。 一般(ISO)校正での対応は可能です。)
※分銅の等級表示※個体識別記号の表示があること。
※記載の納期は、A&Dに到着後の納期になります。※WEBからの発注のみとなります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称値(g)
公称値(mg)
公称値(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31853037ACSSACAMS100GM100--
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853107ACSSACAMS100MGM-100-
4,000
3,990
4,389(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853177ACSSACAMS10GM10--
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853247ACSSACAMS10KM--10
10,000
9,990
10,989(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853317ACSSACAMS10MGM-10-
4,000
3,990
4,389(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853387ACSSACAMS1GM1--
4,000
3,990
4,389(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853457ACSSACAMS1KM--1
7,000
6,990
7,689(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853527ACSSACAMS1MGM-1-
4,000
3,990
4,389(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853597ACSSACAMS200GM200--
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853667ACSSACAMS200MGM-200-
4,000
3,990
4,389(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853737ACSSACAMS20GM20--
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853807ACSSACAMS20KM--20
12,000
11,900
13,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853877ACSSACAMS20MGM-20-
4,000
3,990
4,389(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853947ACSSACAMS2GM2--
4,000
3,990
4,389(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854017ACSSACAMS2KM--2
9,000
8,990
9,889(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854087ACSSACAMS2MGM-2-
4,000
3,990
4,389(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854157ACSSACAMS500GM500--
7,000
6,990
7,689(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854227ACSSACAMS500MGM-500-
4,000
3,990
4,389(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854297ACSSACAMS50GM50--
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854367ACSSACAMS50MGM-50-
4,000
3,990
4,389(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854437ACSSACAMS5GM5--
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854507ACSSACAMS5KM--5
9,000
8,990
9,889(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854577ACSSACAMS5MGM-5-
4,000
3,990
4,389(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする