【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正

【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正 - A&D(エー・アンド・デイ)【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正 - A&D(エー・アンド・デイ)
等級M1/M2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正内容量1個
関連資料:(3.57MB)
注意
※お客様がご使用中の分銅を送付していただきJCSS校正を行うサービスです
※A&Dへの修理品の発送については注文後(メールもしくはFAXにて)送付させて頂く「校正依頼書」にご記入いただき、必ず同梱の上精密機器扱いの元払いにて発送お願いします。
※分銅の汚れ・腐食・キズ・サビ・メッキや塗装の剥げ、打痕跡等がないこと。
※分銅の収納箱、収納ケースがあり、分銅の製造メーカーを特定する銘板等が貼付されていること。
(分銅メーカーが不明の場合、分銅の特性評価ができませんのでJCSS校正はお受けできません。 一般(ISO)校正での対応は可能です。)
※分銅の等級表示※個体識別記号の表示があること。
※記載の納期は、A&Dに到着後の納期になります。※WEBからの発注のみとなります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称値(g)
公称値(mg)
公称値(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31853046ACSSJCAMS100GM100--
6,000
5,990
6,589(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853116ACSSJCAMS100MGM-100-
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853186ACSSJCAMS10GM10--
6,000
5,990
6,589(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853256ACSSJCAMS10KM--10
12,000
11,900
13,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853326ACSSJCAMS10MGM-10-
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853396ACSSJCAMS1GM1--
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853466ACSSJCAMS1KM--1
8,000
7,990
8,789(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853536ACSSJCAMS1MGM-1-
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853606ACSSJCAMS200GM200--
6,000
5,990
6,589(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853676ACSSJCAMS200MGM-200-
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853746ACSSJCAMS20GM20--
6,000
5,990
6,589(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853816ACSSJCAMS20KM--20
14,000
13,900
15,290(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853886ACSSJCAMS20MGM-20-
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31853956ACSSJCAMS2GM2--
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854026ACSSJCAMS2KM--2
10,000
9,990
10,989(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854096ACSSJCAMS2MGM-2-
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854166ACSSJCAMS500GM500--
8,000
7,990
8,789(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854236ACSSJCAMS500MGM-500-
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854306ACSSJCAMS50GM50--
6,000
5,990
6,589(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854376ACSSJCAMS50MGM-50-
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854446ACSSJCAMS5GM5--
6,000
5,990
6,589(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854516ACSSJCAMS5KM--5
10,000
9,990
10,989(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31854586ACSSJCAMS5MGM-5-
5,000
4,990
5,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする