日本ニット中央卸商業組合連合会 (ゴートレイド)
アンクレットソックス 大きいサイズ
ビジネスシーンもオフシーンも紳士の足元を快適に保ちます。
仕様
底パイル、大寸
内容量
1足
注意
※商品・パッケージ等配色が実際と若干違って見える場合がございますのでご了承ください。
※色は指定できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31855523
GS5133-99
アソート(ブラック/グレー/チャコールグレー/ホワイト)
ポリエステル、綿、ポリウレタン
27~29
先丸
1足
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください