FUJIMARK キャンバスセーフティーハイカット

FUJIMARK キャンバスセーフティーハイカット - 鈴木産業FUJIMARK キャンバスセーフティーハイカット - 鈴木産業FUJIMARK キャンバスセーフティーハイカット - 鈴木産業FUJIMARK キャンバスセーフティーハイカット - 鈴木産業

スニーカータイプの安全靴
軽量なので足の負担を軽減
先芯入りなので、足のつま先に対する衝撃を軽減します
替えひも付なので、好みに合わせてオシャレ度をUPできます

形状ミドルカット機能軽作業用甲被タイプひもタイプブラック/ブラック材質(先芯)ABS樹脂材質(アッパー)綿/ポリエステル種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約400(26.0cm片足重量)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスニーカー内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31859599FS-8224
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
31859608FS-8225
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
31859617FS-8226
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
31859626FS-8227
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
31859635FS-8228
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする