リーブル
ニトリルPF タフロング ブルー
超極厚手仕様のため、ハードな作業に最適です。ロングタイプのため、袖口までしっかりガードできます。
用途
食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
粉有無
粉なし
厚さ(mm)
指先部:0.23
材質
ニトリルゴム
機能
超厚手タイプ/耐油・耐薬品
エンボス加工
指先エンボス
色
ブルー
入数(枚)
50
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
29
食品衛生法
適合
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31860046
No.2155
S
指先部:0.23
7.2
17
8.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
31860055
No.2155
M
指先部:0.23
7.5
19
9.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
31860064
No.2155
L
指先部:0.23
8
21
10.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
31860073
No.2155
LL
指先部:0.23
8.3
23
11.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください