曜日別特売

シーリング用マスキングテープ No.7280

シーリング用マスキングテープ No.7280 - ニトムズシーリング用マスキングテープ No.7280 - ニトムズシーリング用マスキングテープ No.7280 - ニトムズシーリング用マスキングテープ No.7280 - ニトムズシーリング用マスキングテープ No.7280 - ニトムズシーリング用マスキングテープ No.7280 - ニトムズシーリング用マスキングテープ No.7280 - ニトムズシーリング用マスキングテープ No.7280 - ニトムズ
(4件のレビュー)

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。
紙切れやのり残りもほとんどありません。
基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。

用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70
注意
※白木・塩ビ素材・大理石等の石材・化粧材へのご使用は避けてください。
※マスキング用途以外の目的には使用しないでください。
※被着体によって剥がす時に傷ついたり糊が残る場合があるため、事前に確認してからご使用ください。
※保管の場合は直射日光を避け、湿度の少ない場所で保管してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31859793J81261巻1518和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
109
120(税込)
当日出荷
残り50点です
31859809J81271巻1818和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
139
153(税込)
当日出荷
残り2点です
31859818J81281巻2418和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
199
219(税込)
当日出荷
残り15点です
31859827J81291パック(8巻)1518和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
31859836J81301パック(7巻)1818和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31859793
2025-10-30
用途: 塗装作業時
EXサプライ合同会社卸売・小売業

貼りやすさ、はがしやすさ共にスムーズに作業が進み使いやすい。

対象商品 : 31859793
2023-06-05
用途: ラベリング
RoomComfortサービス業

発色もよくきれいな色で、お値段も安く、粘着力も適度にあり、とても助かっています。

対象商品 : 31859793
2022-10-16
用途: エンジンオーバーホールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装、傷防止や目印に使用しています。使用してわかったことは粘着が貼ったところに残るので使いづらいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 31859836
2020-05-20
用途: 家具製造
家具工房 栗山製造業

手切れも良く、良い製品です。特にもんだいはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする