曜日別特売
モノタロウ

レインスーツ ストロングタイプ

レインスーツ ストロングタイプ - モノタロウレインスーツ ストロングタイプ - モノタロウレインスーツ ストロングタイプ - モノタロウレインスーツ ストロングタイプ - モノタロウレインスーツ ストロングタイプ - モノタロウレインスーツ ストロングタイプ - モノタロウレインスーツ ストロングタイプ - モノタロウレインスーツ ストロングタイプ - モノタロウ
(56件のレビュー)

耐水圧20000クラス(初期値)で肩、肘、膝に耐久性と安全性を持たせて補強した、まさしくストロングなレインスーツです。
ハードな作業環境下でも、屈伸時の膝の曲げ伸ばしにも十分耐えます。
スタンダードなグレー色と遠目からも目立つ視認性の高いオレンジ色の2カラー展開です。
上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。
前後に反射テープも付いています。
透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
上衣前面左右にポケット付き。
持ち運びに便利な収納袋付き。

付属品収納袋耐水圧(mmH2O)20000内容量1セット
注意
※汚れは中性洗剤をぬるま湯で溶かして使用し、弱い手洗いをしてください。
※ご使用後や洗濯後の乾燥は直射日光をさけ、風通しの良い場所で吊り干ししてください。なお、保管する場合は高温・多湿な場所をさけてください。
※火気に近づけないでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68523448-160~17072~8084~92オレンジM
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68523457-170~18078~8890~98オレンジL
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68523466-175~18586~9696~104オレンジLL
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68523475-175~18594~104102~110オレンジ3L
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68523484-160~17072~8084~92グレーM
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68523500-170~18078~8890~98グレーL
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68523509-175~18586~9696~104グレーLL
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70602316-175~18586~9696~104オレンジLL
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
70602334-160~17072~8084~92グレーM
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
70602343-170~18078~8890~98グレーL
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
70602359-175~18586~9696~104グレーLL
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
68523518-175~18594~104102~110グレー3L
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
70602298-160~17072~8084~92オレンジM
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70602307-170~18078~8890~98オレンジL
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70602325-175~18594~104102~110オレンジ3L
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
31870424-160~17072~8084~92オレンジM
取扱い終了
1年間返品保証
31870433-170~18078~8890~98オレンジL
取扱い終了
1年間返品保証
31870449-175~18586~9696~104オレンジLL
取扱い終了
1年間返品保証
31870458-175~18594~104102~110オレンジ3L
取扱い終了
1年間返品保証
31870467-160~17072~8084~92グレーM
取扱い終了
1年間返品保証
31870476-170~18078~8890~98グレーL
取扱い終了
1年間返品保証
31870485-175~18586~9696~104グレーLL
取扱い終了
1年間返品保証
31870494-175~18594~104102~110グレー3L
取扱い終了
1年間返品保証
70602368-175~18594~104102~110グレー3L
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70602316-68523466-- レインスーツ ストロングタイプ モノタロウ 68523466レインスーツ ストロングタイプモノタロウ1セット
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
70602334-68523484-- レインスーツ ストロングタイプ モノタロウ 68523484レインスーツ ストロングタイプモノタロウ1セット
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
70602343-68523500-- レインスーツ ストロングタイプ モノタロウ 68523500レインスーツ ストロングタイプモノタロウ1セット
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
70602359-68523509-- レインスーツ ストロングタイプ モノタロウ 68523509レインスーツ ストロングタイプモノタロウ1セット
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
68523518-58696803AS-5400- レインハードプラス2 makku 58696803レインハードプラス2makku1セット
5,498
税込6,048
ナショナルブランドの相当品です
70602298-68523448-- レインスーツ ストロングタイプ モノタロウ 68523448レインスーツ ストロングタイプモノタロウ1セット
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70602307-68523457-- レインスーツ ストロングタイプ モノタロウ 68523457レインスーツ ストロングタイプモノタロウ1セット
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
70602325-68523475-- レインスーツ ストロングタイプ モノタロウ 68523475レインスーツ ストロングタイプモノタロウ1セット
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: 再購入!

価格の割に丈夫でいいと思います。当方はH海道なので気温が低いとフードがかなり固くなり視界がわるくなります。真冬は着ることがほとんどないですが。この辺が改良されると星アップです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 68523457
2025-09-11
用途: 屋外作業や園芸用
その他業種

耐水圧も20000と問題なく、裏側にメッシュはムレもなくしっかりと作られているようです。

2025-05-12
用途: 雨天時の屋外作業

某作業着関連ショップ類似品と比べて同額同レベル品に引けを取らない。こっちのほうが若干安い。但し、簡易脱着ベルトと幅広サスペンダーは、その某ショップ品を使っています。正直ベースで書きました。

2が参考にしています
2025-08-08
用途: 雨の日のバイク通勤用

コスパがよい商品だと思います。
両側ポケット付きが欲しくてこの商品を選択しました。
しっかりしたつくりで良いです

2025-04-09
用途: 雨天作業に

電気工事は降雨に関係なく作業するのでストロングタイプを。
目立つようにオレンジにしたところ、発色もよくて視認性UPしました。肝心の防雨もそこそこあり、膝・肘あてもしっかりで使えそうです。
長持ちすることを願います。

2が参考にしています
2025-06-17
用途: 農場清掃時
農事組合法人 宮澤農産

丈夫で長持ち、色も明るくて暗い所でも目立っていいです。

2025-05-28
用途: 外仕事

まだ試着しかしておりませんが、176cm72kgですがLサイズでちょうどでした

対象商品 : 70602343
2024-07-17
用途: バイクに乗って新聞配達
株式会社あゆみん

月3回4回、使用時間1日90分です、前使用はカジメイク黄色でした、1年使用で股や内太ももから滲みてきました、モノタロウで特売利用して3割4割安く買って今8回その内豪雨4回使いましたが問題なしです、膝伸縮と黄色がないけど先日2枚目を買いました

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする