曜日別特売

バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム

バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

おしゃれなバスケット付きハンガーラック。キャスター付きで移動もらくらく。

用途パイプハンガーラック、ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。材質スチール(粉体塗装)組立時間約20-30分内容量1台
取扱説明書:(5.9MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31869198LTH-2B(WH)6.5615×430×1630バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45ホワイトダブルバスケット
オープン
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
31869216LTH-2B(TBL)6.5615×430×1630バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45ターコイズブルーダブルバスケット
オープン
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
31869234LTH-2B(DBK)6.5615×430×1630バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45ダークブラウンダブルバスケット
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
31869286LTH-2H(IV)5.5615×430×1630バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45アイボリーダブルハンガー
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
52977446LTH-2BH(WH)7615×430×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15ホワイトダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52977455LTH-2BH(GG)7615×430×1370/1635/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15グレージュダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52977464LTH-2BH(LGY)7615×430×1370/1635/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15ライトグレーダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52977480LTH-2BH(BK)7615×430×1370/1635/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15ブラックダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52977489LTH-2BH(IV)7615×430×1370/1635/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15アイボリーダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52977507LTH-2BH(KH)7615×430×1370/1635/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15カーキダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52977516LTH-2BH(DBR)7615×430×1370/1635/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15ダークブラウンダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55189559LTHS-2(WH)6.5460×385×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり10、ハンガーバー1本あたり5、フック1個あたり1、全体27ホワイトダブルバスケット
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55189568LTHS-2(GG)6.5460×385×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり10、ハンガーバー1本あたり5、フック1個あたり1、全体27グレージュダブルバスケット
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55189577LTHS-2(LGY)6.5460×385×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり10、ハンガーバー1本あたり5、フック1個あたり1、全体27ライトグレーダブルバスケット
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55189586LTHS-2(BK)6.5460×385×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり10、ハンガーバー1本あたり5、フック1個あたり1、全体27ブラックダブルバスケット
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55189595LTHS-2(IV)6.5460×385×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり10、ハンガーバー1本あたり5、フック1個あたり1、全体27アイボリーダブルバスケット
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68487338LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY)7615×430×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15ライトグレーダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487390LTH-2BH(DBR)×2+LTH-HB(DBR)7615×430×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15ダークブラウンダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31869225LTH-2B(IV)6.5615×430×1630バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45アイボリーダブルバスケット
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
お客様組立品
52977498LTH-2BH(TBL)7615×430×1370/1635/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15ターコイズブルーダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
代替品有
68487381LTH-2BH(KH)×2+LTH-HB(KH)7615×430×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15カーキダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31869207LTH-2B(BK)6.5615×430×1630バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45ブラックダブルバスケット
オープン
8,688
9,557(税込)
取扱停止中
お客様組立品
75353803LTH-2B(KH)6.5615×430×1370/1635/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45カーキダブルバスケット
オープン
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
お客様組立品
55189604LTHS-2(TBL)6.5460×385×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり10、ハンガーバー1本あたり5、フック1個あたり1、全体27ターコイズブルーダブルバスケット
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55189620LTHS-2(KH)6.5460×385×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり10、ハンガーバー1本あたり5、フック1個あたり1、全体27カーキダブルバスケット
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55189629LTHS-2(DBR)6.5460×385×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり10、ハンガーバー1本あたり5、フック1個あたり1、全体27ダークブラウンダブルバスケット
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68487320LTH-2BH(WH)×2+LTH-HB(WH)7615×430×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15ホワイトダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487329LTH-2BH(GG)×2+LTH-HB(GG)7615×430×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15グレージュダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487347LTH-2BH(BK)×2+LTH-HB(BK)7615×430×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15ブラックダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487356LTH-2BH(IV)×2+LTH-HB(IV)7615×430×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15アイボリーダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487365LTH-2BH(TBL)×2+LTH-HB(TBL)7615×430×1135/1390/1645/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15ターコイズブルーダブルバスケット・ダブルハンガー
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64036526LTH-2H(KH)5.6615×430×1370/1635/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45カーキダブルハンガー
オープン
取扱い終了
お客様組立品
31869243LTH-2B(LGY)6.5615×430×1630バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45ライトグレーダブルバスケット
オープン
取扱い終了
お客様組立品
31869259LTH-2H(WH)5.5615×430×1630バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45ホワイトダブルハンガー
オープン
取扱い終了
31869268LTH-2H(BK)5.5615×430×1630バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45ブラックダブルハンガー
オープン
取扱い終了
31869295LTH-2H(DBR)5.5615×430×1630バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45ダークブラウンダブルハンガー
オープン
取扱い終了
31869304LTH-2H(LGY)5.5615×430×1630バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45ライトグレーダブルハンガー
オープン
取扱い終了
21406518LTH-2B(GG)6.5615×430×1370/1635/1890バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45グレージュダブルバスケット
オープン
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
31869277LTH-2H(TBL)5.5615×430×1630バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45ターコイズブルーダブルハンガー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31869225LTH-2B(IV)52977489LTH-2BH(IV)LTH-2B(IV) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 52977489バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52977498LTH-2BH(TBL)52977507LTH-2BH(KH)LTH-2BH(TBL) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 52977507バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68487381LTH-2BH(KH)×2+LTH-HB(KH)68487338LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY)LTH-2BH(KH)×2+LTH-HB(KH) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64036526LTH-2H(KH)52977507LTH-2BH(KH)LTH-2H(KH) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 52977507バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31869243LTH-2B(LGY)52977464LTH-2BH(LGY)LTH-2B(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 52977464バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
8,998
税込9,898
バー追加タイプ
31869259LTH-2H(WH)52977446LTH-2BH(WH)LTH-2H(WH) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 52977446バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31869268LTH-2H(BK)52977480LTH-2BH(BK)LTH-2H(BK) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 52977480バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31869295LTH-2H(DBR)52977516LTH-2BH(DBR)LTH-2H(DBR) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 52977516バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31869304LTH-2H(LGY)52977464LTH-2BH(LGY)LTH-2H(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 52977464バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21406518LTH-2B(GG)52977455LTH-2BH(GG)LTH-2B(GG) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 52977455バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
8,998
税込9,898
バー2本タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31869234
2022-05-17
用途: 通常のクローゼット用ハンガーラックとして使用
サービス業

アジャスターのポールをフルで使うと190cm近くになり、部屋の中で使うには若干圧迫感があったので1本外したが、そうなるとちょっと低い感じも。できればアジャスターの半分のサイズのポールが1セットあったら良かったかなと思った。それ以外はとても使いやすい商品だと思う。(すでに使用中のワゴンと色を合わせて使っています)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする