YAMAZEN(山善)
プランターラック
広い幅調整が可能な薄型フラワーラック。落ち着いたブラウン色でガーデニングにピッタリ。プランターの高さに合わせて棚板の高さも3段階に調節可能。ベランダやお庭をすっきり美しく。
用途
ガーデンラック、プランタースタンド、プランターラック、フラワースタンド、ガーデニングスタンド、ガーデニング用品、花台、スチールラック、アイアン、ラック、スタンド、フラワーラック、メッシュラック、収納ラック、収納棚、飾り棚、ベランダ収納、園芸用品、鉢置き、プランター台として。物置、 ガーデニング、家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭、エクステリアに。
色
ブラウン
材質
スチール(粉体塗装)
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
有効:890-1650×130
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31869514
YPR-903(BR)
9
3段
940-1700×280×892
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
31869505
YPR-602(BR)
5.2
2段
940-1700×205×605
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください