屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ)

屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) - インターセントラル屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) - インターセントラル屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) - インターセントラル屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) - インターセントラル屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) - インターセントラル屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) - インターセントラル屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) - インターセントラル屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) - インターセントラル
(1件のレビュー)

指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。

用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。ブラックコード長さ(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31869593LUC-601A(K)0.9100122×92×3940.6
オープン
55,900
61,490(税込)
4日以内出荷
31869618LUC-1202A(K)1単相200122×92×4671.2
オープン
64,900
71,390(税込)
6日以内出荷
31869609LUC-1201A(K)1100122×92×4671.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-02
用途: 作業中の暖
運輸・通信業

保証の1年が過ぎたタイミングでスイッチが壊れた。
熱に耐えられなかった模様。
値段に対してこれは酷い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする