RANGER-A5 TYPE2 迷彩 レッグポーチ

RANGER-A5 TYPE2 迷彩 レッグポーチ - 泉州

生地と縫製にこだわったレッグポーチ。ベルトに装着し太ももに固定すればアウトドアの時に荷物を少なくコンパクトに行動できる。両サイドにMOLLE SYSTEMに対応したポーチ等装着可能。500mlのペットボトルが2本入るサイズ。コーデュラナイロン生地を使用。コーデュラ(R)とは、ナイロンの7倍もの強度を持つ耐久性に優れた繊維に対するインビスタ社の登録商標。

用途サバイバルゲーム、サバゲーに。バッグ、ポーチとして。迷彩材質CORDURA質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×80×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
318699777106
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする