BOSCH(ボッシュ)
ホットエアガン
(1件のレビュー)
液晶ディスプレイ搭載
4件までのメモリ機能
用途
熱処理が必要な作業に
付属品
ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795)
質量(kg)
1
温度(℃)
50~600(10℃単位調整可能)
コード長さ(m)
1.7
風量(L/min)
100~350
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31870223
GHG23-66
AC100(50/60Hz)
1300
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください