曜日別特売

18VリチウムイオンProCOREバッテリー

18VリチウムイオンProCOREバッテリー - BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンProCOREバッテリー - BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンProCOREバッテリー - BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンProCOREバッテリー - BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンProCOREバッテリー - BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンProCOREバッテリー - BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンProCOREバッテリー - BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンProCOREバッテリー - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。
充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。
+87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。
互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。
+135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。

用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
注意
※GAS18V-LIシリーズは使用不可
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31870239PROCORE18V8.01個188.0
38,500
30,980
34,078(税込)
当日出荷
31870248PROCORE18V4.01個184.0
23,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
66132159PROCORE18V121個1812
52,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
66132177PROCORE18V4S11個184
28,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44395129PROCORE18V4S21台184
46,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57697396PROCORE18V48S1セット184/8
57,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66132168PROCORE18V8S21個188
78,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31870239
2020-10-24
用途: とりあえずグラインダー用

15AMPのグラインダーで使用しています
満充電から断続的に1時間程度使用し、動作させた時間が合計20分弱で、LED1つ分の消費でしたので、新品状態では持ちはよい方だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする