曜日別特売
モノタロウ

ガラ袋 PP製再生材 口紐付

ガラ袋 PP製再生材 口紐付 - モノタロウガラ袋 PP製再生材 口紐付 - モノタロウガラ袋 PP製再生材 口紐付 - モノタロウ
(63件のレビュー)

土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
再生材を使用したガラ袋です。

用途廃材、ごみ入れに寸法(横×縦)(mm)600×900材質ポリプロピレン茶色種別再生材使用質量(g/枚)66
注意
※PP素材は通常紫外線劣化する為、長時間直射日光にあたる場所に保管されますともろくなる場合がございます。
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31870318-1パック(200枚)
6,298
6,928(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31870327-1袋(5枚)
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
31870318-1パック(200枚)5,3985,938
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: ゴミ袋として
製造業

主に庭の草や樹木の剪定で出た廃棄物を入れるのに使っています
始めは米の中古の袋を使用していましたが、紙の袋は雨にぬれたり湿気で底が破れたりするのでこちらにしました。
枝が突き出てくることはあっても破けることもなく強いです。
袋がいっぱいになるまでは口ひもでしぼれるのも良い。
200枚入りを買えば安いです。
これで200枚入ってるのか?と、思っていたよりも小さいパッケージでした。

2025-11-23
用途: 枝木のごみ捨て
不動産業

かんきつ系の枝には棘があり、ビニール製ですと破けてしまいますが、こちらは丈夫なので安心して使えます。
コスト的に割高ではありますが、、、。
ホームセンターでは見かけない製品なので購入できて助かります。

2025-07-16
用途: 廃棄物入れ

大きくて丈夫 多少鋭利な物があっても破れず強い
価格の割に良かったです。 リピート買い決定です。

対象商品 : 31870327
2025-10-30
用途: 収穫物を保管します。
室伏農園農・林・水産業

少し大きめですが、あまり気になりません。安価なことは助かります。

2025-01-21
用途: 現場で出たごみの処理用
有限会社アスコ通信特機

思っていたよりも大きくたっぷり入ります。
少しくらい尖ったものを入れても外に出るようなことは無いです。

2025-09-15
用途: たい肥の袋詰め
農・林・水産業

思ったより丈夫で扱いやすく、又注文をしたいと思います。とても便利でした

対象商品 : 31870327
2025-09-03
用途: 清掃作業
卸売・小売業

近くのホームセンターではなかなか手に入らず、割引の日に安く買えました。クオリティーも満足です。

2025-04-04
用途: 金属スクラップ袋詰め
有限会社松井金属運輸・通信業

アスクルからも類似品でていますが、同等の価格で
こちらの方が、しっかりしています。
もう少し 安価だと 助かりますが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
容量を教えて下さい。
回答:
容量の表記はさせて頂いておりません。
「寸法:600mm×900mm」でご判断をお願い致します。
2023-06-07
質問:
「600mm×900mm」以外の寸法はありますでしょうか。
回答:
現時点では「600mm×900mm」のみになります。
2023-06-07

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする