CONDOR(山崎産業)
プロテック スレンダーラーグN(タグ付)
フレンジなしのスタンダードタイプ。
5色のタグ付。不要タグを切り取ればゾーニングにも対応可能。
用途
商業施設、駅、病院など清潔が求められる施設の床(フローリング、CF、大理石など)に。
材質
ポリエステル・ナイロン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※掃除機、アイロン等の電化製品は接続できません。
※掻き取り性能を高めているため床材によっては動きが重くなることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31870363
MO747-045X-MB
DU663-045U-MB
約510×約145
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
31870379
MO747-060X-MB
DU663-060U-MB、C75-10-060U-MB
約660×約145
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
31870388
MO747-090X-MB
DU663-090U-MB
約960×約145
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください