曜日別特売

識別テープ

識別テープ - 竹谷商事識別テープ - 竹谷商事
(4件のレビュー)

森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ

厚さ(mm)0.08長さ(m)50
全9種類を絞り込む
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
318705280.08mm×15mm×50m1ケース(20本)15ピンク
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
318705370.08mm×15mm×50m1個15ピンク
オープン
269
296(税込)
当日出荷
318705460.08mm×15mm×50m1ケース(20本)15
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
318705550.08mm×15mm×50m1個15
オープン
269
296(税込)
当日出荷
318705640.08mm×15mm×50m1ケース(20本)15
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
318705730.08mm×15mm×50m1個15
オープン
269
296(税込)
当日出荷
318705890.08mm×30mm×50m1ケース(10本)30ピンク
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
318705980.08mm×30mm×50m1ケース(10本)30
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
318706070.08mm×30mm×50m1パック(10本)30
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31870537
2023-10-07
用途: 植物マーカー
製造業

植物の表示やマーカーに使用するために購入しました。本来の使い方ではないと思いますが、ある程度の対候性もありそうなので、長く使えると思います。

対象商品 : 31870528
2023-04-16
用途: 田んぼアート線引
教育・研究機関

今年から使う予定です。一般のPEテープより目立つ色合いで田んぼアートの区域がハッキリ
分かり色苗が植えやすくなります。

対象商品 : 31870537
2022-10-30
用途: 測量作業、杭の位置へのしるし等
不動産業

間違いないないですね!
コレを巻いておけば、遠くからでも良くみえます。
ピンクであれば15mm幅でもかなり目立ちます。
重宝してます。

対象商品 : 31870573
2019-10-21
用途: 工具の部署別の色分け
日学株式会社

粘着がない。引っ張って巻きつけてつくかと思いきやそうでもない。端をテープで留めたが、本来の使用の仕方がわからない。思っていたものとは違ったようです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする