識別テープ(寒冷地向け厚手タイプ)

識別テープ(寒冷地向け厚手タイプ) - 竹谷商事識別テープ(寒冷地向け厚手タイプ) - 竹谷商事

森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ

幅(mm)30厚さ(mm)0.1長さ(m)100内容量1ケース(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
318706160.10mm×30mm×100mピンク
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
318706250.10mm×30mm×100m
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする