曜日別特売

Home-Link 3.7V充電式ミニドライバー

Home-Link 3.7V充電式ミニドライバー - EARTH MANHome-Link 3.7V充電式ミニドライバー - EARTH MANHome-Link 3.7V充電式ミニドライバー - EARTH MANHome-Link 3.7V充電式ミニドライバー - EARTH MANHome-Link 3.7V充電式ミニドライバー - EARTH MANHome-Link 3.7V充電式ミニドライバー - EARTH MANHome-Link 3.7V充電式ミニドライバー - EARTH MAN
(1件のレビュー)

・USB充電式:USBケーブル×1
・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付
・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ

用途ねじなどの締め付け・ゆるめにバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1質量(kg)約0.34電源(V)【内蔵バッテリー】3.7電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm)電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可入力電流(mA)充電プラグ:500充電方式USB充電差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式)アズワン品番64-4062-50ライト機能LEDライト付き内容量1台
注意
※充電しながらのご使用は不具合もたらす危険性がありますので、お控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31873233DDR-37LiA
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31873233
2022-07-01
用途: パイプ製品の組立て。
本谷機工製造業

従来使用していたものより、パワーアップして、仕事がはかどった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする