曜日別特売

ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X

ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X - audio-technicaハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X - audio-technicaハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X - audio-technicaハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X - audio-technicaハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X - audio-technicaハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X - audio-technica

深みのある重低音でハイレゾ音源を濃厚に味わえるハイグレードモデル。
深みのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用。

コード長さ(m)1.2(Y型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)約8(コード除く)再生周波数帯域(Hz)5~42000音圧レベル(dB)105(出力)プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)13ドライバーユニット(Φmm)11最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31873267ATH-CKS770X BKブラック
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
31873276ATH-CKS770X CGシャンパンゴールド
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする