曜日別特売

スマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型

スマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型 - audio-technicaスマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型 - audio-technicaスマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型 - audio-technicaスマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型 - audio-technica

キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。
キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。

プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式マイクロホン部:コンデンサー型質量(g)約6(コード除く)タイプダイナミック型コード長さ(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000再生周波数帯域(Hz)5~4000音圧レベル(dB)105(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)100音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31873328ATH-CKS550XiS BKブラック
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
31873337ATH-CKS550XiS BLブルー
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
31873346ATH-CKS550XiS CGシャンパンゴールド
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
31873355ATH-CKS550XiS RDレッド
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする