KVK
シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付
既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。
取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様
逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付
付属品
保証書
材質
セラミックシングル
規格
JIS
取り付け工具
本体G4・シャワースタンドG11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31873626
KM8008SLGS
¥
58,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31873504
KM8008SLGS
¥
52,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください