KVK
水栓金具 サーモスタット式シャワーeシャワー・3wayワンストップ仕様
eシャワー(やわらかで浴び心地のいい節水シャワー)
メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付
用途
洗い場・浴槽兼用水栓
仕様
メタリックホース、メタリックハンガー、eシャワー、やさしさ推奨品、スーパーサーモ、逆止弁付
付属品
保証書
規格
JIS
ホース長さ(m)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31873538
KF800TES
¥
60,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください