イサムエアゾール
エアーウレタン 滑雪ペイント
着雪防止に効果のある2液高耐久滑雪塗料スプレーです。
特性
速乾、高耐久、撥水
仕様
スプレー、主剤・硬化剤混合タイプ
容量(mL)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗布量
0.6~1.0m
2
(2回塗り)
内容量
1本(315mL)
注意
※冬季5℃以下の気温では硬化反応が大幅に遅れますので、塗装しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31873687
62980548
クリヤー
¥
4,160
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31873678
62980538
レッド
¥
4,160
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください