曜日別特売

薪割り用クサビ

薪割り用クサビ - バローベ薪割り用クサビ - バローベ薪割り用クサビ - バローベ
(12件のレビュー)

4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。

長さ(cm)17質量(kg)1.7最大径(Φmm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31874414No.559
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31874414
2023-01-05
用途: 薪割
株式会社 南富士カントリー倶楽部サービス業

ヘッド部分が丸みを帯びている為、重量のある両手持ちハンマーでは薪材がバランスを崩しやすく使用しづらい。
丸太を周りから支える道具がないと叩くたびに薪材がすぐ倒れてしまうので、こつこつと中程度の片手ハンマーでたたくのが、結果的に作業自体は早い。

対象商品 : 31874414
2022-05-12
用途: 薪割
アローハイツ 不動産業

確実に木に食い込み、その後長柄のハンマーで打ち込むと直径60センチくらいの玉切りしたものでも確実に割れて重宝している。ただ、写真の撮り方が良くなく形が良く解らず、注文するかどうかの段階で、買うかどうか非常に迷ってしまいました。

2が参考にしています
対象商品 : 31874414
2021-08-10
用途: 薪割り
鳥山・アンド・カンパニーサービス業

試しに直径20cm程度の薪を5本割ってみましたが、今のところ問題有りません。

2が参考にしています
対象商品 : 31874414
2021-04-13
用途: 伐採した直径70mm以上の木を丸鋸で切断してゴミ袋で捨てられるサイズに割るとき
その他業種

節などがあって切りにくい木も、ど真ん中にくさびを打ち込んだら割ることが出来た。

2が参考にしています
対象商品 : 31874414
2021-03-13
用途: 薪割り
農・林・水産業

一撃で4分割にできますので、作業がはかどりました。

1が参考にしています
対象商品 : 31874414
2020-02-06
用途: 薪割り
藤川工業製造業

太い丸太を割るのが楽になった。1.5~2KGのハンマーを使える人なら
楽勝です。

3が参考にしています
対象商品 : 31874414
2020-06-26
用途: 薪割り
その他業種

食い込みはいいですが、打ち込んでからの断裂がいまいちのような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 31874414
2019-05-31
用途: 薪割作業

太い丸太の薪割作業に使用しましたが、思っていた通り、大きな力を出さなくても上手く割ることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする