仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用
(1件のレビュー)
パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。
用途
パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。
材質
ポリスチレン
色
白
内容量
1パック(10枚)
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
適合
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31994586
小引出用
30
62×31×6
小引出用
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31994595
小深引出用
70
61×75×4
小深引出用
¥
338
¥
372
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31994604
中引出用
100
132×31×3
中引出用
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31994613
中深引出用
210
132×75×4
中深引出用
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください