曜日別特売
モノタロウ

包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック

包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック - モノタロウ包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック - モノタロウ包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック - モノタロウ包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック - モノタロウ
(13件のレビュー)

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。
紙管なしの巻き紙です。

用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)70gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5本)
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※紙で手を切る可能性がございます。
※用途以外の使用はしないで下さい。
※高温多湿の場所や火の気のある場所では保管しないで下さい。
品質の劣化や火事の原因になります。
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31874439900mm×27m(70g)ロール9027約0.1
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
318744481200mm×27m(70g)ロール12027約0.1
6,298
6,928(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 梱包作業

包装資材として、緩衝材として、重宝しています。
商品の大きさ厚み大変良いです

対象商品 : 31874439
2024-05-29
用途: 発送時の梱包
教育・研究機関

いろいろ探して回った結果 購入する事になりました。尖った角の梱包に不安がありましたが、破れる事なく品質的に大変満足です。ただ、容量が少ないパターンも出してほしいです。

対象商品 : 31874439
2024-05-01
用途: 仕上げ済金物の養生に使用。
ヒデックスメタル卸売・小売業

厚さ強さが丁度良く、商品を養生しやすいので助かります。
只、長さも色々あれば助かりますが?幅の狭い商品とか。

対象商品 : 31874439
2022-11-04
用途: 商品の梱包、緩衝材として
卸売・小売業

これひとつで梱包・緩衝材と使用できて便利です。リピートしております。

2022-03-05
用途: 商品梱包
のんちゃんママのムナリモビール製造業

商品を梱包するクラフト厚紙を探していたのですが、なかなかこの厚さが見つからず大変助かりました!

1が参考にしています
対象商品 : 31874448
2022-05-02
用途: 自社の商品で使用
製造業

商品の大きさ紙厚とても良いです。
自社の加工商品に毎回使わせてもらってます。

対象商品 : 31874439
2021-07-03
用途: オークションの発送

大物商品の包みに巻段を使ってましたが 高価であることで茶紙に変え
プチ+茶紙にした。 家具などの ちょっとした養生にも使える
実際に使って 丈夫で単価も安上がり リピーターになります。

対象商品 : 31874439
2021-05-23
用途: 稲の育苗用として使用
みたに農園農・林・水産業

もみまき後、苗箱の上に被せて育苗の管理をしていますが、もう少し薄くて長い方が作業がしやすいです。出来れば50m巻とかがあれば助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする