曜日別特売

A4モノクロレーザープリンター JUSTIO USB2.0/無線・有線LAN

A4モノクロレーザープリンター JUSTIO USB2.0/無線・有線LAN - brother(ブラザー)

両面同時スキャンで業務効率化
見やすい2.7型カラー液晶タッチパネルを搭載
自動両面プリントで用紙コストが1/2~1/8に
消耗品の交換もラクラク、便利なフロントオペレーション
最大50枚ADFとフラットベッドを搭載
厚紙も安心!2Way給紙&排紙
トナー消費量を節約できる、トナー節約機能

仕様
ADF(自動原稿送り装置)枚数:50枚、トレイ :1枚
適合
無線LAN、自動両面プリント・スキャン
質量(kg)
約12.0(消耗品含む)
形式
送受信兼用卓上型
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
待機時:平均約37、最大時:880以下、コピー時:平均約420、スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.2
エコマーク認定
認定
枚数
標準用紙トレイ枚数/排紙枚数:250枚/100枚、給紙セット可能枚数:251枚
対応OS
Windows 10/8/8.1/7 SP1/Server 2016/Server 2012/2012 R2/Server 2008/2008 R2、macOS v10.10.5~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×398.5×318.5(突起部を除く)
機能
マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、分離型カートリッジ:有り、トナー節約モード:有り、自動両面プリント:有り、両面同時スキャン:有り、透かし(ウォーターマーク)印刷:有り、セキュリティ印刷:有り、セキュリティ機能ロック/設定ロック:有り/有り、セキュリティIPフィルター:有り、ID印刷/SSL通信:有り/有り、モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト:-/2.7型TFTタッチパネル/有り、お気に入り設定登録機能:最大12件
インターフェース
Hi-Speed USB 2.0、10Base-T/100Base-TX、IEEE802.11 b/g/n
メモリー容量
256MB
原稿サイズ
幅/最大:215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小:105mm(ADF)
運転音(dB)
動作時:6.59B/49、待機時:不可聴/30
寿命
[プリンター部]約5万枚または5年間のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万枚または5年間のいずれか早い方
動作環境
温度:10-32℃、湿度:20-80%(結露無き事)
ウォームアップ時間
10秒以下(スリープモードから)、29秒以下(電源投入から)
プリント方式
半導体レーザー+乾式電子写真方式
使用可能用紙サイズ
最大A4(210×297mm)
アズワン品番
64-3781-66
RoHS指令(10物質対応)
対応
エネルギー消費効率(%)
70kWh/年 区分:複合機c
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
読取方式
Dual CIS
エコマーク認定番号
18 155 002
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31875428MFCL2750DW
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31875428MFCL2750DW61696217MFC-L2880DWMFCL2750DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696217モノクロレーザー複合機brother(ブラザー)1台
¥42,980
税込¥47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする