曜日別特売

ベーシックライト コード3m

ベーシックライト コード3m - 富士倉ベーシックライト コード3m - 富士倉ベーシックライト コード3m - 富士倉ベーシックライト コード3m - 富士倉
(2件のレビュー)

取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。

周波数(Hz)50/60Hz定格電圧(V)AC100色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31875525BL-60M318
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
31875534BL-120M336
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
31875543BL-150M350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31875534
2022-06-06
用途: ガーデニング

このライト、お気に入り商品でリピート買いです。近所の量販店でも売っていますが、価格面で今回はモノタロウさんで買いました。日没後もガーデニング出来る用に自宅の花壇を照らす用途です。
気に入っている点は、明るい、防水型、設置しやすいなどなどありますが、
一番気に入っている点は、増設する際に電源を取り直す必要がないこと。
一個目こそコンセントに繋ぐ必要がありますが、二個目以降は直列に配線すれば電源が供給されます。
これは非常に考えられた設計です。
今回買った分で計4台の設置となりました。

対象商品 : 31875534
2020-07-13
用途: 自宅車庫の照明用
その他業種

人感センサーとの組み合わせで使用しています。明るくLEDなので虫も誘因せず助かってます。取付金具も各種あるとよいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする