曜日別特売

1t油圧パンタジャッキ

1t油圧パンタジャッキ - Meltec(大自工業)1t油圧パンタジャッキ - Meltec(大自工業)
(9件のレビュー)

油圧でらくらくジャッキUP
1年間の保証付
ジャッキアタッチメント付き
ブローケース付きでラクラク収納
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ

用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)1付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース種別コンパクトαストローク(mm)約239ブルー質量(g)6800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153地上高さ(mm)最低/最高:約144/383内容量1個
注意
※本製品を業務用で使用しないでください。
※本製品のハンドルはジャッキアップ・ダウン時以外は接触防止の為、必ずハンドルスリーブからはずしてください。
※本製品は-20℃~60℃の範囲の温度環境で使用してください。
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み、十分理解された上でご使用ください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品は自動車をジャッキアップ又はダウンする為だけに専用設計されており、決して車両を持ち上げたままで維持する為のものではありません。
※ジャッキアップする際は必ず、水平で強固な場所で行ってください。水平でない場所、接地面が軟弱な場所でジャッキアップすると、荷重により本製品が傾き、車両が落下する場合があります。
※ジャッキアップする場合は安全の為、必ず輪止め、ジャッキスタンドを使用してください。
※本製品はジャッキアップするにつれて前進する為、作業する高さ(ジャッキスタンドでの維持、タイヤ脱着可能な高さ)になるまで、必ずジャッキと車両の状態を確認しながらジャッキアップしてください。
※車両をジャッキアップ中にその場から離れないでください。
※フロント又はリアからジャッキアップした後、ジャッキスタンドで車両を固定してから作業を行ってください。本製品だけで支えた状態での作業は車両のバランスが非常に悪く落下する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31951773FA-60
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31951773
2025-12-10
用途: 足回り作業時の車体上げに使用
卸売・小売業

2シーズン目に使用したが、オイル漏れの為役に立たなかった。車載のパンタジャッキを使用。オイルを充電したがダメだった。

1が参考にしています
2025-02-21
用途: 用途以外に使用
ヒートポンプサービスサービス業

フェンス支柱修正に用途は違いましたが思った以上に働いてくれました
ジャッキは横にして使用しましたが、問題なく大満足です。

対象商品 : 31951773
2023-03-30
用途: 時間貸し利用者の出庫トラブル
株式会社エスコートサービス業

まだ数回しか使用していないが、価格も他社に比べて安価で取り扱いも簡単、車両ジャッキアップ時も安定感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 31951773
2020-12-27
用途: 住宅の柱の補修用に購入しました。

住宅の柱の補修用に購入しました。
実際に、窓が積雪により、一部下がってしまい、戸が開かない状態になっていたところ、
仮支柱用として、タルキにパンタジャッキを当て、戸を持ち上げ、柱を補強します。レバー操作だけですので作業性が非常にいいです。
大変、役に立ちました。
また、今年12月に大雪により、玄関の出屋根の支柱が大雪の重みに耐えきれず、折れてしまいました。
玄関の出屋根の雪をそっと下ろし、柱のパンタジャッキで上げ、柱を補強しました。
助かりました。

4が参考にしています
対象商品 : 31951773
2019-08-03
用途: タイヤ交換時、他オイル交換時等
サービス業

ハンドルを100回以上上げ下げしてもタイヤが上がらないと投稿しましたが、リリースバルブを強く締めてみたら、簡単にタイヤが上がった。使い物にならないと投稿したが、間違いです、使えます。下げる時指を挟まぬよう注意しましょう。

3が参考にしています
対象商品 : 31951773
2022-12-19
用途: タイヤ交換時に使用

購入後、4回目(2シーズン)の使用で油漏れ発生。Oリング交換で治るかこれからチャレンジ。耐久性欲しい。

3が参考にしています
対象商品 : 31951773
2022-06-22
用途: 普通乗用車のジャッキアップ

ジャッキアップしても途中で止まり、タイヤが上がることがなかった。メーカーにメンテナンスに送ったが異常が無いと戻ってきたので、再度使用したがタイヤが浮く前に止まった。
私の使い方が悪いのか、メーカーの見方が悪いのか、判断したかったので、カー用品店で同じ品を買って使ったら簡単にタイヤが浮いてタイヤ交換ができた。私の使い方は間違っていなかった。本当にメーカーは使用してみたのだろうか。 ちなみに、樹脂製のケースは擦り傷が多く、長期保管されていたように見受けられた。カー用品店から購入した品は綺麗なケースだった。

8が参考にしています
対象商品 : 31951773
2020-11-11
用途: マイカー
サービス業

滅多に使わない物だけどジャッキアップが楽ちん
私は、ある程度のことは、自分でする
少し重いのが難点ダルマジャッキより少し重い

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする